MODELEC - Façade Confidence laiton Cuivre-S simple pour 3 boutons damier rond en L, magn - 688423M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence laiton Cuivre-S simple pour 3 boutons damier rond en L, magn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228363012

Réf. Sonepar

03049836301

Réf. Fournisseur

688423M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

cuivre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence laiton Cuivre-S simple pour 3 boutons damier rond en L, magn. A associer avec les boutons damiers plats MODELEC, disponibles avec ou sans LED. Dimensions de la façade : 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC