MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Double Verticale PCK U1 à Vis - 299423-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220019115

Réf. Sonepar

03049005481

Réf. Fournisseur

299423-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

cuivre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné double verticale prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB à vis

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC