MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON CUIVRE SATINE ETROITE LONGUE B2 A VIS - 102421M-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON CUIVRE SATINE ETROITE LONGUE B2 A VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228192261

Réf. Sonepar

03049007052

Réf. Fournisseur

102421M-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence LAITON DORE étroite longue 2 leviers à LED 48V magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.