MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Triple Horizontale PCK U1 M2 - 336423M-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220024768

Réf. Sonepar

03049005977

Réf. Fournisseur

336423M-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

cuivre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné triple horizontale prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB 2 média

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC