MODELEC - Façade Confidence Laiton Email Blanc Triple Horiz prise 2P+T prise 2P+T 1 levier - SYM311424M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220068816
Réf. Sonepar
03049008694
Réf. Fournisseur
SYM311424M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
largeur:
92 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Confidence en laiton massif finition Blanc émaillé triple horizontale prise 2P+T prise 2P+T 1 levier. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos mécanismes. Fabriqué en France.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


