MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON NICKEL SATINE ETROITE LONGUE 2 PUSH - 122418-L48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - fixation à vis
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228194012
Réf. Sonepar
03049007163
Réf. Fournisseur
122418-L48
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
fixation à vis
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


