MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple 3 Basculeurs - 133418M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
grisCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225023858
Réf. Sonepar
03049001420
Réf. Fournisseur
133418M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


