MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale M1 PC Pc Ne - 301418M-PB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
largeur - 92 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220057858
Réf. Sonepar
03049007204
Réf. Fournisseur
301418M-PB
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


