MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat 3 Modules Horizontale B2 à Vis - 3132408
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228324082
Réf. Sonepar
03049008226
Réf. Fournisseur
3132408
Marque
MODELEC
Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat 3 Modules Horizontale 2 Oblongs. Façade à vis. Dimensions 115x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 1150x80mm - format 3 modules - compatible Italie - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de la gamme:
La collection Confidence laisse parler la matière avec élégance.Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire. Le style épuré de Confidence, ses 12 finitions de laiton, avec ou sans vis, et ses 4 teintes de leviers créent l’harmonie. L’élégante touche finale de vos projets. Cette collection phare propose des déclinaisons à combiner selon les envies : il suffit de choisir entre façades aimantées ou façades à vis, entre leviers goutte d'eau ou boutons Push.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 1150x80mm - format 3 modules - compatible Italie - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de la gamme:
La collection Confidence laisse parler la matière avec élégance.Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire. Le style épuré de Confidence, ses 12 finitions de laiton, avec ou sans vis, et ses 4 teintes de leviers créent l’harmonie. L’élégante touche finale de vos projets. Cette collection phare propose des déclinaisons à combiner selon les envies : il suffit de choisir entre façades aimantées ou façades à vis, entre leviers goutte d'eau ou boutons Push.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


