MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Etroite Longue P1 à Vis - 121408

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Etroite Longue P1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221214083

Réf. Sonepar

03049001148

Réf. Fournisseur

121408

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat étroite longue 1 bouton poussoir PUSH. Façade à vis. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC