MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple Knx 4 Boutons+Led+Infra-Rouge Magnet - 724408M-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple Knx 4 Boutons+Led+Infra-Rouge Magnet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244227244091

Réf. Sonepar

03049724409

Réf. Fournisseur

724408M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat simple KNX 4 boutons +LED +infra-rouge magnétique

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC