MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale 3 Push - 163421M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225028341
Réf. Sonepar
03049001870
Réf. Fournisseur
163421M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


