MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale Nue Gravure Sans Vis - 2053421

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale Nue Gravure Sans Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225056177

Réf. Sonepar

03049002724

Réf. Fournisseur

2053421

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir double verticale nue gravure. Façade magnétique. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC