Non retournable

MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Etroite Longue B1 - 101421M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Etroite Longue B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225028525

Réf. Sonepar

03049000998

Réf. Fournisseur

101421M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir étroite longue 1 basculeur. Façade magnétique. Dimensions : 40x125x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

La collection de façades d'interrupteurs et prises Confidence laisse parler la matière avec élégance. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire.En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. La collection Confidence de MODELEC est fabriquée en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC