MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Prise De Courant Simple Italie Magnétique - 190421M-I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228001181
Réf. Sonepar
03049800118
Réf. Fournisseur
190421M-I
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir Prise de Courant Simple Italie Magnétique
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


