MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir quadruple verticale B2 B2 B2 B2 à vis - 470421

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir quadruple verticale B2 B2 B2 B2 à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 8

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONFIDENCE

EAN

3244224704215

Réf. Sonepar

03049470421

Réf. Fournisseur

470421

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

8

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence Laiton Or Miroir quadruple verticale 2 leviers + 2 leviers + 2 leviers + 2 leviers à vis. Dimensions de la façade : 80x293x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade à vis. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x293mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.