MODELEC - Façade Confidence laiton Or Miroir simple pour 3 boutons damier carré en L, magn - 677421M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228359480
Réf. Sonepar
03049835948
Réf. Fournisseur
677421M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Confidence laiton Or Miroir simple pour 3 boutons damier carré en L, magn. A associer avec les boutons damiers plats MODELEC, disponibles avec ou sans LED. Dimensions de la façade : 80x80x5mm. Fabriqué en France.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


