Non retournable

MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Simple Standard B.Ticino - 1006421

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Simple Standard B.Ticino

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225055279

Réf. Sonepar

03049000976

Réf. Fournisseur

1006421

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir simple standard b.ticino

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC