nouveau

MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine 3 Modules Horizontale R3 à Vis - 3190419

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine 3 Modules Horizontale R3 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228904192

Réf. Sonepar

03049008487

Réf. Fournisseur

3190419

Marque

MODELEC

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné 3 Modules Horizontale Prise italienne bipasso,. Façade à vis. Dimensions 115x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 1150x80mm - format 3 modules - compatible Italie - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

La collection Confidence laisse parler la matière avec élégance.Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire. Le style épuré de Confidence, ses 12 finitions de laiton, avec ou sans vis, et ses 4 teintes de leviers créent l’harmonie. L’élégante touche finale de vos projets. Cette collection phare propose des déclinaisons à combiner selon les envies : il suffit de choisir entre façades aimantées ou façades à vis, entre leviers goutte d'eau ou boutons Push.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

MODELEC

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC