Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Etroite Longue B1 à Vis - 101419

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Etroite Longue B1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221014195

Réf. Sonepar

03049000995

Réf. Fournisseur

101419

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné étroite longue 1 basculeur, à vis. Dimensions : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC

Les Atouts de la gamme:

La collection de façades d'interrupteurs et prises Confidence laisse parler la matière avec élégance. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire.En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. La collection Confidence de MODELEC est fabriquée en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC