MODELEC - Façade Confidence Laiton Satiné Prise De Courant Simple Suisse Magnétique - 190419M-S

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satiné Prise De Courant Simple Suisse Magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221904434

Réf. Sonepar

03049190443

Réf. Fournisseur

190419M-S

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné Prise de Courant Simple Suisse Magnétique

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC