MODELEC - Façade Confidence Laiton Satiné quadruple horizontale B1 B1 B1 B1 magnétique - 439419M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satiné quadruple horizontale B1 B1 B1 B1 magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220000601

Réf. Sonepar

03049006992

Réf. Fournisseur

439419M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

95 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

62 mm

Façade Confidence Laiton Satiné quadruple horizontale 1 levier + 1 levier + 1 levier + 1 levier magnétique. Dimensions de la façade : 293x80x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x293mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

MODELEC

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC