MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Quadruple Horizontale PC Pc U1 M1 - 438419M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Quadruple Horizontale PC Pc U1 M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220030301

Réf. Sonepar

03049006530

Réf. Fournisseur

438419M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

95 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

62 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné quadruple horizontale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T ouverture pour chargeur double USB 1 média

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC