MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple 3 Basculeurs - 133419M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple 3 Basculeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

satiné

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225026385

Réf. Sonepar

03049001423

Réf. Fournisseur

133419M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné simple 3 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC