Non retournable

MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple Nue Gravure à Vis - 1050419

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple Nue Gravure à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225055361

Réf. Sonepar

03049001074

Réf. Fournisseur

1050419

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné simple nue gravure. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC