MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Simple 3 Basculeurs - 133417M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
bronzeCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - bronze
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225021007
Réf. Sonepar
03049001411
Réf. Fournisseur
133417M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


