MODELEC - Façade Désir Alu Mat Triple Verticale M1 M1 U1 - 380822

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Désir Alu Mat Triple Verticale M1 M1 U1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223808228

Réf. Sonepar

03049380822

Réf. Fournisseur

380822

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Désir Aluminium Mat triple Verticale 1 média 1 média 1 ouverture pour chargeur double USB. Pose à clip. Dimensions : 80x222x6mm. Fabriqué en France

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC