MODELEC - Façade Désir Aluminium Mat Simple B1; Façade à clip. - 131822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221318224
Réf. Sonepar
03049131822
Réf. Fournisseur
131822
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


