MODELEC - Façade Désir Anthracite Mat 3 modules PC Bipasso IT - 3190819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03049007215
Réf. Fournisseur
3190819
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
Façade Désir Anthracite Mat 3 modules prise de courant bipasso italienne. Pose à clip. Dimensions : 115x80x6mm. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Cette façade 3 modules composée d'un trou pour une prise bipasso italienne Anthracite Mat de la collection Désir s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. A associer à un mécanisme prise bipasso italienne.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Les Atouts de l'article:
Cette façade 3 modules composée d'un trou pour une prise bipasso italienne Anthracite Mat de la collection Désir s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. A associer à un mécanisme prise bipasso italienne.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


