MODELEC - Façade Désir Anthracite Mat Simple 1 trou oblong; Façade à clip. - 131819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
largeur - 85 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244221318194
Réf. Sonepar
03049131819
Réf. Fournisseur
131819
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cette façade simple, composée d'un trou oblong, Anthracite Mat de la collection Désir s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. A associer à un mécanisme un levier goutte ou 1 levier droit.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


