MODELEC - Façade Désir Blanc Mat Simple 1 trou oblong; Façade à clip. - 131820

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244221318200

Réf. Sonepar

03049131820

Réf. Fournisseur

131820

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Désir Blanc Mat simple 1 levier. Pose à clip. Dimensions : 80x80x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC