MODELEC - Façade Désir Doré Mat Double Horizontale U1 C3 - 258824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222588244
Réf. Sonepar
03049258824
Réf. Fournisseur
258824
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
5
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


