Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Désir Gris Perle Mat Double Verticale B1 B1 - 152823

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Désir Gris Perle Mat Double Verticale B1 B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - à clipser

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221528234

Réf. Sonepar

03049152823

Réf. Fournisseur

152823

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

à clipser

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Désir Gris Perle Mat double Verticale 1 levier 1 levier. Pose à clip. Dimensions : 80x151x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Cette façade double verticale composée d'un trou oblong et 1 trou oblong Gris Perle Mat de la collection Désir s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. A associer à un mécanisme à 1 levier goutte ou 1 levier droit.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC