Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Désir Ivoire Mat Simple 1 trou oblong; Façade à clip. - 131821

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221318217

Réf. Sonepar

03049131821

Réf. Fournisseur

131821

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Désir Ivoire Mat simple 1 levier. Pose à clip. Dimensions : 80x80x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Cette façade simple, composée d'un trou oblong, Ivoire Mat de la collection Désir s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. A associer à un mécanisme un levier goutte ou 1 levier droit.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC