Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Désir Ivoire Mat Triple Verticale PC 2 Medias 2 Medias - 367821

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Désir Ivoire Mat Triple Verticale PC 2 Medias 2 Medias

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • type de fixation - à clipser

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0

Réf. Sonepar

03049007250

Réf. Fournisseur

367821

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

type de fixation:

à clipser

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

Façade Désir Ivoire Mat triple Verticale prise 2P+T 2 média 2 média. Pose à clip. Dimensions : 80x222x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Cette façade triple verticale composée de deux trous oblongs, d'un trou oblong et d'un trou prise 2P+T Ivoire Mat de la collection Désir pourra être accompagnée de mécanismes leviers droits ou gouttes et de mécanismes 2P+T.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC