Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Désir Moka Mat 3 modules PC Bipasso IT - 3190825

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Désir Moka Mat 3 modules PC Bipasso IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228820331

Réf. Sonepar

03049882033

Réf. Fournisseur

3190825

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

6 mm

Façade Désir Moka Mat 3 modules prise de courant bipasso italienne. Pose à clip. Dimensions : 115x80x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Cette façade 3 modules composée d'un trou pour une prise bipasso italienne Moka Mat de la collection Désir s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. A associer à un mécanisme prise bipasso italienne.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC