MODELEC - Façade Désir Moka Mat Triple Horizontale U1 M1 M1 - 331825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - à clipser
largeur - 92 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223318253
Réf. Sonepar
03049331825
Réf. Fournisseur
331825
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
à clipser
largeur:
92 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cette façade triple horizontale composée d'un trou pour chargeur double USB et un ensemble de deux trous MEDIA Moka Mat de la collection Désir pourra être accompagnée d'un double mécanisme MEDIA et d'un mécanisme chargeur double USB.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir séduit par son design contemporain aux lignes carrées. Sa finition mate apporte une touche élégante et moderne. Elle se décline en plusieurs formats, fonctions et finitions pour s’adapter à tous les intérieurs.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


