MODELEC - Façade Désir Noir Mat Simple 1 trou oblong; Façade à clip. - 131818

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244221318187

Réf. Sonepar

03049131818

Réf. Fournisseur

131818

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Désir Noir Mat simple 1 levier. Pose à clip. Dimensions : 80x80x6mm. Fabriqué en France

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC