MODELEC - Façade Désir Noir Mat Simple Prise courant; Façade à clip. - 190818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244221908180
Réf. Sonepar
03049190818
Réf. Fournisseur
190818
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Désir Noir Mat simple prise 2P+T. Pose à clip. Dimensions : 80x80x6mm. Fabriqué en France
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


