MODELEC - Façade Empreintes ANGLE Blanc Triple Horizontale 2 boutons carrés PC U1 M - 341471M-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229176307
Réf. Sonepar
03049917630
Réf. Fournisseur
341471M-E2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
5
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes ANGLE Blanc Triple Horizontale 2 boutons carrés PC USB. Dim 222x80x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


