MODELEC - Façade Empreintes ANGLE Canon Fusil Triple Verti Prise de Courant 1 Média C3 M - 374474M-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229181066
Réf. Sonepar
03049918106
Réf. Fournisseur
374474M-E2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes ANGLE Canon de Fusil Triple Verticale Prise de Courant 1 Média TV FM SAT. Dim : 80x222x5mm. Façade magnétique en laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


