MODELEC - Façade Empreintes ANGLE Laiton Satiné Double Horizontale Média Prise TV FM SAT M - 269479M-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229056562
Réf. Sonepar
03049905656
Réf. Fournisseur
269479M-E2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


