MODELEC - Façade Empreintes ANGLE Nickel Sat Triple Verti Prise de Courant U1 1 bouton M - 391478M-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229185323
Réf. Sonepar
03049918532
Réf. Fournisseur
391478M-E2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes ANGLE Nickel Satiné Triple Verticale Prise de Courant U1 1 bouton. Dim : 80x222x5mm. Façade magnétique en laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


