MODELEC - Façade Empreintes ANGLE Vieux Bronze Triple Verticale Prise de Courant U1 C3 M - 383477M-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - bronze
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229192918
Réf. Sonepar
03049919291
Réf. Fournisseur
383477M-E2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade Empreintes ANGLE Vieux Bronze Triple Verticale Prise de Courant U1 TV FM SAT. Dim 80x222x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière à associer aux mécanismes correspondants. Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


