MODELEC - Façade Empreintes LIGNE Blanc Simple 4 boutons carrés, magnétique - 671471M-E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229111001
Réf. Sonepar
03049911100
Réf. Fournisseur
671471M-E5
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes LIGNE Blanc Simple 4 boutons carrés. Dim : 80x80x6mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Collection imaginée par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


