MODELEC - Façade Empreintes LIGNE Canon de Fusil Triple Horiz 2 Prises de Courant M2 M - 314474M-E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229179544
Réf. Sonepar
03049917954
Réf. Fournisseur
314474M-E5
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes LIGNE Canon de Fusil Triple Horizontale 2 Prises de Courant TV FM SAT. Dim 222x80x6mm. Façade magnétique laiton pleine matière à associer aux mécanismes correspondants. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


