MODELEC - Façade Empreintes LIGNE Nickel Sat Triple Horiz Prise 2P+T 1 Média 2 Média M - 327478M-E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229183855
Réf. Sonepar
03049918385
Réf. Fournisseur
327478M-E5
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes LIGNE Nickel Satiné Triple Horizontale Prise de Courant 1 Média 2 Média. Dim : 222x80x6mm. Façade magnétique en laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Fabriqué en France.
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


