MODELEC - Façade Empreintes LIGNE Noir Triple Horizontale 2 Prises de Courant 1 bouton M - SYM311472M-E5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229276953
Réf. Sonepar
03049008896
Réf. Fournisseur
SYM311472M-E5
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Empreintes LIGNE Noir Triple Horizontale 2 Prises de Courant 1 bouton. Dim 222x80x6mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


