MODELEC - Façade Empreintes PLAN Laiton Sat Triple Horiz Prise de Courant U1 1 bouton M - 308479M-E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229171371
Réf. Sonepar
03049917137
Réf. Fournisseur
308479M-E0
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


