Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Façade Empreintes PLAN Laiton Satiné Triple Verticale 2 boutons carrés U1 PC M - 358479M-E0

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Empreintes PLAN Laiton Satiné Triple Verticale 2 boutons carrés U1 PC M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

#N/A

Réf. Sonepar

03049008721

Réf. Fournisseur

358479M-E0

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Empreintes PLAN Laiton Satiné Triple Verticale 2 boutons carrés U1 PC. Dim 80x222x5mm. Façade magnétique laiton pleine matière, à associer au(x) mécanisme(s) correspondant(s). Par Bruno Borrione & Astrid Dieterlen. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Les façades Empreintes de la série Plan sont fabriquées en pleine matière, en laiton, et sont disponibles en 6 finitions, plusieurs formats, et plus de 20 fonctions. Caractérisées par leurs chanfreins droits et leurs surface dépouillée, ces façades expriment la sobriété à travers cette forme intemporelle : le carré. Ces façades s'associent aux boutons push carrés en laiton, disponibles en 230V en fonction va-et-vient, poussoir et mixte, ou en bouton basse tension (?48V) compatibles avec les applications domotique.

Les Atouts de la gamme:

Pensée par les architectes Bruno Borrione et Astrid Dierterlen, la collection Empreintes est fabriquée en pleine matière. Elle s’exprime au travers de cinq séries différentes correspondant aux cinq principes de l'architecture : Plan, Volume, Angle, Point et Ligne, disponibles en 6 finitions de laiton. Une collection au style classique revisité, avec pour maître mot la justesse.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC